ソフトナイロンターナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード01795424 品番DH3143
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

コーティングフライパンでも安心して使えるナイロンターナー。先端が薄く、適度なしなりと硬さがあるので、形が崩れやすいものもきれいにすくって返すことができます。コーティングフライパンOK。ワイヤーにシリコーン巻きされた、すべりにくくて持ちやすく、熱くなりにくいハンドルです。

寸法(mm)267×72×45 質量(g)68 材質先部/ナイロン、ハンドル/シリコーンゴム・18-8ステンレススチール 耐熱温度(℃)200 用途食洗機対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする