京セラ
チップ 16ER
(2件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
内容量
1箱(5個)
材質
PR1115
注文コード
01795605
品番
16ER14BSPT-TF PR1115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
材質・内容量
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR1115
切刃長さ(mm)
9.525
厚さT(mm)
3.68
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
TFタイプ
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。