CM-10N-YL セラミックミル 京セラ 01795878

セラミックミル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個タイプゴマ用注文コード01795878品番CM-10N-YL
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

風味実感 。ひきたてを食卓へ。挽きたての新鮮な風味を保つクリーンなセラミック刃。水洗いしてもさびないセラミック刃は、いつでも清潔にお使いいただくことができます。スパイスだけではなく、結晶塩もよく挽けます。

寸法(Φmm)53×130質量(g)135容量(mL)40材質(本体)ABS樹脂材質(フタ)ポリプロピレンタイプゴマ用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする