チップ 16IR

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1箱(5個)材質PR1115注文コード01796646品番16IR14NPT PR1115
参考基準価格(税別)¥14,250販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質PR1115切刃長さ(mm)9.525厚さT(mm)3.68穴の形状円筒穴
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01796795
2018-03-09
用途: 旋盤加工

少量でそれぞれのピッチごとに安く購入出来るため、助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする