田辺金具
田辺金具の テーブルウェア(卓上備品・食器)
田辺金具の グラス・食器・カトラリー
田辺金具の 酒器
華 タンブラー 2個セット 桐箱入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
容量(mL)
200
表面処理
金メッキ:外側・焼付クリア塗装
注文コード
01797025
品番
-
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・表面処理
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ご贈答に最適な桐箱セット。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
60×105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×150×72
容量(mL)
200
材質
銅錫メッキ
表面処理
金メッキ:外側・焼付クリア塗装
用途
贈り物やお祝い、記念日のギフトに。