田辺金具
田辺金具の テーブルウェア(卓上備品・食器)
田辺金具の グラス・食器・カトラリー
田辺金具の 酒器
華 タンブラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01797068
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
金は金属臭が無く、香りや味を変える事が無いので、素材本来の味を楽しめます。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
70×120
容量(mL)
300
材質
銅錫メッキ
表面処理
金メッキ:外側・焼付クリア塗装
用途
ビールやアイスコーヒー、冷たいお茶にもおすすめ