田辺金具
田辺金具の テーブルウェア(卓上備品・食器)
田辺金具の グラス・食器・カトラリー
田辺金具の 酒器
華 ぐいのみ 槌目
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01797077
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
錫イオンの効果でお酒が美味しくまろやかに!錫はイオン効果が高く、お酒を美味しくまろやかにしてくれます。古来より酒器に使用されてきた錫。長く使い込むうちに独特の風合い・味わいが出て来ます。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
55×40
容量(mL)
60
材質
銅錫メッキ
表面処理
金メッキ:外側・焼付クリア塗装
用途
ビールやアイスコーヒー、冷たいお茶にもおすすめ