田辺金具
田辺金具の テーブルウェア(卓上備品・食器)
田辺金具の グラス・食器・カトラリー
田辺金具の 酒器
華 ぐいのみストレート 槌目
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
表面処理
艶消し:外側・焼付クリア塗装
注文コード
01797095
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
表面処理
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
唇越しに伝わる冷たさが飲み物をよりおいしく感じさせます。
最大径×高さH(Φmm×mm)
48×70
容量(mL)
90
表面処理
艶消し:外側・焼付クリア塗装
材質
銅錫メッキ
用途
ビールやアイスコーヒー、冷たいお茶にもおすすめ