京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
チップ ABW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質(本体)
KW10
注文コード
01797705
品番
ABW15R4005 KW10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,200
この商品は
材質・切刃長さ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
3.97
材質(本体)
KW10
コーナー半径(mm)
0.05
穴の有無
あり
チップ形状
平行四辺形頂角85°
穴の形状
一部円筒穴(片面40°〜60°)
チップブレーカ
なし
コーナー数
2
逃げ角(°)
5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。