京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの フライス用
チップ BDGT-FR-JA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
切刃長さ(mm)
6.8
コーナー半径(mm)
0.8
注文コード
01797967
品番
BDGT11T308FR-JA GW25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,000
この商品は
切刃長さ・コーナー半径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
形状
平行四辺形82°
材質
GW25
厚さ(mm)
3.97
切刃長さ(mm)
6.8
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
15
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01797967
BDGT11T308FR-JA GW25
39364507
BDGT11T308FR-JA GW25
チップ BDGT-FR-JA
京セラ
1セット(10個)
¥
10,980
税込
¥
12,078
注文コードが変更になりました