京セラ
チップ CNMG-PS
(1件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.8
0.8
1.2
1.6
0.4
材質
CA6525
CA6515
CA530
CA6525
CA510
切刃長さ(mm)
12.9
12.9
16.1
厚さ(mm)
4.76
4.76
6.35
全114種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
01812782
品番
CNMG120408PS CA6525
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
内接円直径(Φmm)
12.7
材質
CA6525
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。