京セラ
チップ CPMH-HQ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
コーナー半径(mm)
0.8
0.4
0.8
材質
TN60
TN60
CA6525
CA530
CA6515
PR930
CA510
切刃長さ(mm)
8.1
9.7
8.1
厚さ(mm)
2.38
3.18
2.38
全110種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
01817156
品番
CPMH080208HQ TN60
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
8.1
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
片面
内接円直径(Φmm)
7.94
材質
TN60
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。