MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip USB-SPIブリッジ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
01821018
品番
MCP2210-I/SO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
仕様
●トランシーバ数: 1●データレート: 12Mbps●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 20●インターフェース規格: USB 2.0●電源タイプ: 単一電源●標準シングル供給電圧: 3.3 → 5.5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●Microchip シリアル I/O 周辺機器
RoHS指令(10物質対応)
対応