曜日別特売

チップ DCGT-FR/L-J

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
この商品はコーナー半径・材質が8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.2
材質
PR930
注文コード
01822598
品番
DCGT11T302FR-J PR930
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980
コーナー半径(mm)
0.2
材質
PR930
形状
ひし形55°
厚さ(mm)
3.97
切刃長さ(mm)
11.6
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする