MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip LEDドライバ IC, 15mA, 1W 44-Pin PLCC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
01822969
品番
MM5450YV-TR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
●出力電流: 15mA●入力電圧: 4.75 → 11 V dc●AC/DC入力電圧: dc●最大出力パワー: 1W●用途: カウンタ、デジタルクロック、産業用制御インジケータ、機器表示、リレードライバ、温度計、電圧計●パッケージタイプ: PLCC●ピン数: 44●定格電流: 10mA●電力消失: (25℃) 1 W, (85 ℃) 560mW●ディスプレイドライバ、Microchip
RoHS指令(10物質対応)
対応