MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip MOSFETゲートドライバ PDIP 1 8-Pin ハイ/ローサイド 非反転 スルーホール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
01824387
品番
MIC5014YN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
仕様
●ロジックタイプ: TTL●供給電圧: 30V●ピン数: 8●パッケージタイプ: PDIP●出力数: 1●トポロジー: ハイ/ローサイド●ドライバ数: 1●ブリッジタイプ: ハーフブリッジ●極性: 非反転●実装タイプ: スルーホール●MOSFET / IGBTドライバ、Micrel Inc
RoHS指令(10物質対応)
対応