MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip MOSFETゲートドライバ SOIC 8-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(95個)
注文コード
01824545
品番
MIC4605-2YM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
●ロジックタイプ: PWM●供給電圧: 16V●ピン数: 8●パッケージタイプ: SOICns●ドライバ数: 2
RoHS指令(10物質対応)
対応