MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip LEDドライバ IC, 650mW, 0 → 1.5 V dc、PWM 調光 8-Pin SOIC
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
01824771
品番
HV9861ALG-G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
この商品は
内容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入力電圧: 15 → 450 V dc●AC/DC入力電圧: dc●減光操作: 0 → 1.5 V dc、PWM●最大出力パワー: 650mW●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●Supertex汎用LEDドライバ
RoHS指令(10物質対応)
対応