京セラ
チップ DCMT-HQ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.4
0.2
0.4
0.8
材質
CA5525
CA530
CA510
CA6515
PR930
TN60
CA6525
切刃長さ(mm)
7.8
7.8
11.6
厚さ(mm)
2.38
2.38
3.97
全171種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
01824892
品番
DCMT070204HQ CA5525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,500
切刃長さ(mm)
7.8
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
内接円直径(Φmm)
6.35
材質
CA5525
形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01824892
DCMT070204HQ CA5525
61390448
DCMT070204HQ CA125P
旋削用チップ DCMT-HQ (CA125P 鋼加工用)
京セラ
1箱(10個)
¥
6,798
税込
¥
7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)