MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip 8ビットラッチ, 18-Pin 表面実装 MIC5841YWM-TR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
注文コード
01824929
品番
MIC5841YWM-TR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538,780
販売価格(税別)
¥
489,800
バスケットに入れる
仕様
●論理回路: MIC5840●1チップ当たりのエレメント数: 1●回路数: 8●出力タイプ: CMOS●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 18●動作温度 Min: -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応