MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip LEDドライバ IC, 750mA, PWM 調光 5-Pin SOT-23
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
01825026
品番
MIC2287CYD5-TR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
●出力電流: 750mA●入力電圧: 2.5 → 10 V●AC/DC入力電圧: dc●減光操作: PWM●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 5●ディスプレイドライバ、Microchip
RoHS指令(10物質対応)
対応