仕様●ロジックタイプ: CMOS, TTL●出力電流: 6 A●供給電圧: 20V●ピン数: 8●降下時間: 35ns●出力数: 1●上昇時間: 35ns●トポロジー: ローサイド●時間遅延: 100ns●極性: 非反転●実装タイプ: 表面実装●MIC4120及びMIC4129 MOSFETドライバは、丈夫で効率的で使いやすい製品です。MIC4129は反転ドライバ、MIC4120は非反転ドライバです。MIC4120及びMIC4129は、MIC4420及びMIC4429の改良版です。整合立ち上がり / 立ち下がり時間: 25 ns 高ピーク出力電流: 6 A 広い動作範囲: 4.5 V → 20 V CMOS構造 ラッチアップ保護: >200 mAの逆極出力電流に対する耐性 最大5 Vの負のスイングに耐えるロジック入力 整合立ち上がり / 立ち下がり時間: 25 ns 高ピーク出力電流: 6 A 広い動作範囲: 4.5 V → 20 V 10000 pFの高容量負荷ドライブ 低遅延時間: 55 ns (標準) 2.4 V → VSの任意の電圧のロジックハイ入力 低等価入力容量: 6 pF (標準) 低供給電流: 450 μA (ロジック1入力時) 低出力インピーダンス: 2.5 Ω 出力電圧スイング: 接地又はVSから25 mV以内 熱を低減するパッドの裏側が露出したパッケージング ePad SOIC-8L (θJA: 58 ℃/W) 3 mm x 3 mm MLFR-8L (θJA: 60 ℃/W)
RoHS指令(10物質対応)対応