京セラ
チップ DCMT-HQ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
コーナー半径(mm)
0.8
0.2
0.4
0.8
材質
TN60
CA530
CA510
CA6515
PR930
TN60
CA6525
切刃長さ(mm)
7.8
7.8
11.6
厚さ(mm)
2.38
2.38
3.97
全171種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
01826642
品番
DCMT070208HQ TN60
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
7.8
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
片面
内接円直径(Φmm)
6.35
材質
TN60
形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。