曜日別特売

チップ DCMWDCMW070208T00815ME KBN525

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品はコーナー半径・厚さ・材質など68種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
2.38
材質
KBN525
注文コード
01827288
品番
DCMW070208T00815ME KBN525
参考基準価格(税別)¥8,460販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598
切刃長さ(mm)
7.8
厚さ(mm)
2.38
コーナー半径(mm)
0.8
内接円直径(Φmm)
6.35
材質
KBN525
形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする