京セラ
チップ DNMG-HQ
DNMG110404HQ CA510
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
コーナー半径(mm)
0.4
0.2
0.4
0.8
1.2
切刃長さ(mm)
11.6
11.6
15.5
厚さ(mm)
4.76
4.76
6.35
材質
CA510
CA510
CA530
TN60
全172種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
01829896
品番
DNMG110404HQ CA510
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
11.6
厚さ(mm)
4.76
コーナー半径(mm)
0.4
内接円直径(Φmm)
9.525
材質
CA510
形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。