ピーイーユーエイチエムダブリュー 丸棒 PE-UHMW_NC_D00700シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01829951 品番PE-UHMW_NC_D00700-0600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,100
この商品は100種類から選べます 他の種類を見る

PE-UHMWは重量平均分子量が100万以上の硬質ポリエチレンの事です。超高分子量ポリエチレン→UltraHighMolecularWeightPolyEthylene→PE-UHMWと表記されます。、あらゆる熱可塑性プラスチックの中で、耐衝撃性・耐摩耗性はトップクラスに優れている為、搬送機械のガイドレール・チェーンガイド・チェーンコンベア・ローラー等の低摩擦係数、耐摩耗性、耐衝撃性の求められる用途に主に使用されます。

仕様●材質名:PE-UHMW(超高分子量ポリエチレン,UltraHighMolecularWeightPolyethylene)●形状:丸棒●グレード:標準グレード●色目:乳白●外皮色:外皮無し●面肌:筋目●外径公差:-0.0mm〜次の規格サイズまで●長さ公差:-0.0mm〜+10.0mm●外径:Φ70mm●長さ:600mm アズワン品番67-6047-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする