京セラ
チップ DNMG-GP
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
0.2
0.4
材質
CA510
CA530
TN60
切刃長さ(mm)
11.6
11.6
15.5
全68種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
01831384
品番
DNMG110404GP CA525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,900
切刃長さ(mm)
11.6
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
両面
内接円直径(Φmm)
9.525
形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。