京セラ
チップ GBA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
注文コード
01841613
品番
GBA43L200-020 KW10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥29,600
この商品は
厚さ
など
217
種類から選べます
他の種類を見る
材質
KW10
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.7
コーナー半径(mm)
0.2
穴の形状
円筒穴
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01841613
GBA43L200-020 KW10
39331616
GBA43L200-020 KW10
チップ GBA
京セラ
1セット(10個)
¥
23,980
税込
¥26,378
注文コードが変更になりました