京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GBA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
01842112
品番
GBA32L130-020 PR1115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥22,000
この商品は
厚さ
など
217
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR1115
材質(本体)
PR1115
寸法A(mm)
-
寸法S(mm)
3.18
寸法B(mm)
-
寸法D1(Φmm)
4.4
寸法T(mm)
-
寸法W(mm)
-
寸法d(Φmm)
-
適合ホルダ
KGBAL…16(JCT)・KGBASR …16・KIGBAR…16(内径)
刃先
-
寸法LE(mm)
-
寸法rε(mm)
-
コーナー数
3
寸法RE(mm)
0.2
寸法CW(mm)
1.3(-0.025〜+0.025)
寸法IC(mm)
9.525
寸法CDX(mm)
2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01842112
GBA32L130-020 PR1115
10747835
GBA32L130-020 PR1215
溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング
京セラ
1セット(10個)
¥
21,980
税込
¥
24,178
材質に違いがあります