画像準備中

チップ GER

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード01849252 品番GER100-005D PR1025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥30,300
この商品は200種類から選べます 他の種類を見る
材質PR1025 厚さ(mm)5.05 切刃長さ(mm)16.44 コーナー半径(mm)0.05 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01849252 GER100-005D PR1025 10749795 GER100-005D PR1225 溝入れ用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ 溝入れ用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ 1セット(10個) 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする