京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GH
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
KW10
注文コード
01851142
品番
GH6020-02 KW10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥34,500
この商品は
材質
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
材質
KW10
厚さ(mm)
7.5
切刃長さ(mm)
20
コーナー半径(mm)
0.2
穴の形状
-
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01851142
GH6020-02 KW10
10745507
GH6020-02 KW10
溝入れ用チップ KW10 超硬
京セラ
1セット(10個)
¥
23,980
税込
¥
26,378
注文コードが変更になりました