京セラ
チップ GMG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
材質・厚さ・コーナー半径
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
材質
KW10
厚さ(mm)
4.3
コーナー半径(mm)
2
注文コード
01851903
品番
GMG4020-200R KW10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,100
材質
KW10
厚さ(mm)
4.3
切刃長さ(mm)
20
コーナー半径(mm)
2
穴の形状
-
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0