京セラ
チップ GMG
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
TN90
注文コード
01852454
品番
GMG3020-150R TN90
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・厚さ
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
材質
TN90
厚さ(mm)
4.3
切刃長さ(mm)
20
コーナー半径(mm)
1.5
穴の形状
-
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。