京セラ
チップ RCMX
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
切刃長さ(mm)
12
10
12
厚さ(mm)
4.76
3.18
4.76
材質
CA510
CA510
CA530
TN60
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
01860312
品番
RCMX1204M0 CA510
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
12
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
円形
チップブレーカ
-
内接円直径(Φmm)
12
材質
CA510
形状
円形
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
-
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。