京セラ
チップ RCMX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
切刃長さ(mm)
10
10
12
厚さ(mm)
3.18
3.18
4.76
材質
CA5515
CA510
CA530
TN60
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
01860468
品番
RCMX1003M0 CA5515
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
切刃長さ(mm)
10
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
円形
チップブレーカ
-
内接円直径(Φmm)
10
材質
CA5515
形状
円形
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
-
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。