以前の機種も丸山の販売品で、ちょとくたびれたので買い換えました。
しかし、以前の接地面に6っか所くぼみがあり、そのうちの2か所が脱着用の爪になっているタイプとは異なり、ロープの繰り出しがうまく出てきません。
使っているロープは丸山が販売する黄色の四角の物です。
赤色の丸タイプも使いましたが、四角の方が切れ味が良く、摩耗も少ないようです。
刈払い機は背負い式のビーバーB365Mで35CCありハイパワーです。それでも刈り始めると回転は多少は落ちます。 もう一台あるL465Z(42CC)はさすがに2馬力もあるので回転が落ちることはないですが機体が重すぎて大変です。
丸山正の肩掛けの26CCもありますが、非力で効率よく回りません。
本体内部の遠心力で爪を外すコの字型の棒がうまく作動していないように思われます。 前の機種のようにスイングアームとスプリングの組み合わせの方が良いように思われます。
改善をお願いします。
ハイパワーの草刈り機に負けない3mm径以上のナイロンコードで使ってます。
コードの癒着が少なくコードも1回給油以上交換不要で作業がはかどります。
ただ、四角コード使ってますがコードがすり減りやすい条件では、短くなったコードを手で繰り出すこと度々、好みの長さが出てくれない時がもどかしい。
バネの調整で繰り出す長さが変えられると☆5つ。
まだ新型は使っていないが、現在は旧型を使用している。ナイロンコードが自動で出てくる機構が気に入っている。他社2製品と比較してBIGMはナイロンコードの出る量が一番、私に合っている。旧型は少し小型でフェンス下の隙間の草を刈るのに使いやすかった。新型を作業に使うのを楽しみにしている。
ローターが軽いので、仮払い機の振り回しがすごく楽です。
購入して、使い始めたばかりなので、耐久時間はわかりませんが、ローター底部がプラスチック製なので、磨耗が心配です。この部分が金属製であれば、耐久性が増すと思う。ただし、重くなるので、なんとも言えませんね。
かなりのヘビーユーザーです。
ナイロンコードを巻くこの手の商品は何種類も試したが、これが一番使いやすかったのでこればかり使っている。
ただし、地面にあたる部品がすぐに擦り減ってしまう。
それ以外の部品はほぼ新品状態なのに。。。
擦り減ってしまうのは仕方がないので、その部品だけをばら売りしてほしい。
そうすると★5です。
丸山製作所さんよろしくお願いします。