画像準備中

チップ SNHX

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01863602 品番SNHX120412T125-S WBN115
参考基準価格(税別)¥51,380 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
形状正方形90° 切刃長さ(mm)12.7 材質WBN115 厚さ(mm)4.76 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.013 コーナー半径(mm)1.2 コーナー高さ許容差(mm)±0.013
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする