京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの フライス用
チップ SOMT-ER-LD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
4.76
材質
PR1525
注文コード
01867048
品番
SOMT100420ER-LD PR1525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,500
この商品は
厚さ・材質
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正方形90°
材質
PR1525
コーナー半径(mm)
2
厚さ(mm)
4.76
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
切刃長さ(mm)
14.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
その他の逃げ角
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01867048
SOMT100420ER-LD PR1525
60871502
SOMT100420ER-LD PR1525
ミーリング用チップ PR1525 COAT
京セラ
1セット(10個)
¥
11,980
税込
¥
13,178
注文コードが変更になりました