画像準備中

チップ SOMT-ER/L-FL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 厚さ(mm)4.76 材質PR1535 注文コード01867084 品番SOMT100420ER-FL PR1535
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,500
この商品は厚さ・材質など8種類から選べます 他の種類を見る
材質PR1535 コーナー半径(mm)2 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)10.44 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)その他の逃げ角 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01867084 SOMT100420ER-FL PR1535 60871642 SOMT100420ER-FL PR1535 ミーリング用チップ PR1535 COAT 京セラ ミーリング用チップ PR1535 COAT 京セラ 1セット(10個) 11,980 税込13,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする