京セラ
京セラの エンドミル
京セラの その他エンドミル
モジュラーエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
16
注文コード
01878948
品番
MEW16-M08-10-2T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,300
この商品は
刃先径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
43
刃数
2
刃先径(Φmm)
16
シャンク径(Φmm)
M08XP1.25
刃長(mm)
10
有効長(mm)
25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。