京セラ
京セラの エンドミル
京セラの その他エンドミル
MEWH型 エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
40
全長(mm)
125
注文コード
01879167
品番
MEWH040-S32-15-4-2T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥111,000
この商品は
刃先径・全長
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
125
刃数
8
刃先径(Φmm)
40
シャンク径(Φmm)
40
有効長(mm)
63
刃列
2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。