京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの ボアタイプ
カッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
6
仕様
●仕様:ミリ仕様●寸法DCB(mm):Φ22●寸法DCCB1(mm):Φ19●寸法DCCB2(mm):Φ11●寸法KDP(mm):6.3
注文コード
01879298
品番
MFH063R-10-6T-22M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥68,200
この商品は
刃数・仕様・トラスコ品番
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●仕様:ミリ仕様●寸法DCB(mm):Φ22●寸法DCCB1(mm):Φ19●寸法DCCB2(mm):Φ11●寸法KDP(mm):6.3
刃数
6
寸法(全長)(mm)
50
刃径D(Φmm)
46(GM/GH)、40.5(LD)、49.5(FL)
取付け方法
-
寸法LH(mm)
-
寸法DCON(mm)
-
寸法APMX(mm)
1.5(3.5)
寸法DCX(mm)
Φ63
寸法CBDP(mm)
21
寸法KWW(mm)
10.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。