仕様●寸法DCB(mm):16●寸法DCCB1(mm):15●寸法DCCB2(mm):9●寸法KDP(mm):5.6●クーラントホール:有
刃数5
全長(mm)40
質量(kg)0.2
適合チップRPGT10T3…/RPMT10T3...
寸法LH(mm)-
すくい角A.R.(°)+10
すくい角R.R.(°)-5.5
寸法RE(mm)5
寸法DC(mm)40
最高回転速度(min-1)20000
寸法DCON(mm)-
寸法APMX(mm)5
寸法DCSFMS(mm)38
寸法CBDP(mm)19
寸法KWW(mm)8.4