仕様●寸法DCB(mm):22●寸法DCCB1(mm):18●寸法DCCB2(mm):11●寸法KDP(mm):6.3●クーラントホール:有
刃数6
全長(mm)40
質量(kg)0.3
適合チップRPGT10T3…/RPMT10T3...
寸法LH(mm)-
すくい角A.R.(°)+10
すくい角R.R.(°)-5.5
寸法RE(mm)5
寸法DC(mm)50
最高回転速度(min-1)17500
寸法DCON(mm)10
寸法APMX(mm)5
寸法DCSFMS(mm)48
寸法CBDP(mm)21
寸法KWW(mm)10.4