仕様●寸法DCB(mm):22●寸法DCCB1(mm):18●寸法DCCB2(mm):11●寸法KDP(mm):6.3●クーラントホール:有
刃数5
全長(mm)40
質量(kg)0.6
適合チップRPGT1204…/RPMT1204...
寸法LH(mm)-
すくい角A.R.(°)+10
すくい角R.R.(°)-5.5
寸法RE(mm)6
寸法DC(mm)63
最高回転速度(min-1)15500
寸法DCON(mm)12
寸法APMX(mm)6
寸法DCSFMS(mm)60
寸法CBDP(mm)21
寸法KWW(mm)10.4