仕様●寸法DCB(mm):27●寸法DCCB1(mm):20●寸法DCCB2(mm):13●寸法KDP(mm):7●クーラントホール:有
刃数8
全長(mm)50
質量(kg)1.1
適合チップRPGT1204…/RPMT1204...
寸法LH(mm)-
すくい角A.R.(°)+10
すくい角R.R.(°)-5.5
寸法RE(mm)6
寸法DC(mm)80
最高回転速度(min-1)13500
寸法DCON(mm)12
寸法APMX(mm)6
寸法DCSFMS(mm)70
寸法CBDP(mm)24
寸法KWW(mm)12.4