京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの ボアタイプ
カッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
10
仕様
●寸法DCB(mm):Φ31.75●寸法DCCB1(mm):Φ45●寸法KDP(mm):8
注文コード
01882335
品番
PEK-100-10SN1288R-AJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥140,000
この商品は
刃数・仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●寸法DCB(mm):Φ31.75●寸法DCCB1(mm):Φ45●寸法KDP(mm):8
刃数
10
寸法(全長)(mm)
50
刃径D(Φmm)
100
取付け方法
アーバー
寸法APMX(mm)
6
寸法DCX(mm)
Φ101
寸法CBDP(mm)
32
寸法KWW(mm)
12.7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。