京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの ロケーター・ねじ・工具
スリーブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法LF(mm)
180
仕様
●寸法DCB(mm):16●寸法DCB2(mm):18
注文コード
01882904
品番
SH1632-180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,900
この商品は
寸法LF・仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●寸法DCB(mm):16●寸法DCB2(mm):18
寸法H(mm)
30
スクリュー
HS5X5
寸法LF(mm)
180
レンチ
LW-2.5
寸法DCON(mm)
32
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。