MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 機構部品(電子部品)
MICROCHIPの 機構部品(電子部品)その他関連用品
Microchip マイコン, 64-Pin QFP PIC24FJ1024GB606-I/PT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(160個)
注文コード
01882907
品番
PIC24FJ1024GB606-I/PT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
仕様
●ファミリー名: PIC24●パッケージタイプ: QFP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 64●デバイスコア: 16ビットCPU●データバス幅: 16bit●プログラムメモリサイズ: 1.024 MB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 32 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1●SPIチャンネル数: 3●I2Cチャンネル数: 3●イーサネットチャンネル数: 0mm
RoHS指令(10物質対応)
対応