曜日別特売
525664 LED16 ハイパワー2WAYテールレンズ JET INOUE(ジェットイノウエ) 01883517

 

525664 LED16 ハイパワー2WAYテールレンズ JET INOUE(ジェットイノウエ) 01883517
525664 LED16 ハイパワー2WAYテールレンズ JET INOUE(ジェットイノウエ) 01883517
525664 LED16 ハイパワー2WAYテールレンズ JET INOUE(ジェットイノウエ) 01883517
525664 LED16 ハイパワー2WAYテールレンズ JET INOUE(ジェットイノウエ) 01883517

LED16 ハイパワー2WAYテールレンズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
タイプウィンカーランプ/シングル
アンバー
内容量1個注文コード01883517品番525664
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

純正テールランプレンズと交換するだけで簡単にLEDテールに変身!!
別売の分岐ソケットを使用すればノーマル電球も同時使用可能です。

用途外装パーツアンバー定格電圧(V)DC24タイプウィンカーランプ/シングルLED色アンバー付属品タッピングビス/4本、配線止め/1個適合小糸/市光(IKI)製2連、3連テールランプ材質(本体)PC、(ビス・配線止め)ステンレス定格DC24V、約260mA(約6.2W)光源LED
注意
※本製品のみでご使用の場合、ハイフラ防止キットが別途必要となります
※本製品はDC24V車専用です。それ以外の車両にはお使いいただけません
※指定のランプ以外にはお使いいただけません
※本製品は車検非対応となります

商品説明動画

LED16ハイパワー2WAY LEDテールランプレンズ アンバー
LED16ハイパワー2WAY LEDテールランプレンズ レッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする